{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Nominell ⌀ DC | 14 mm | |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
| Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Borranvändning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
| Invändig | ja | |
| Bearbetningsstrategi | MTC | |
| Effektiv längd L1 | 56 mm | |
| Utkragningslängd LA | 80 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
| Skaftlängd Ls | 50 mm | |
| Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,5 mm | |
| ISO-kod vändskär | WOEX 030204 | |
| Skruvsats förvändskär | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
| Antal skär Z | 1 | |
| totallängd L | 130 mm | |
| Produktslag | Vändskärsborrar |
| Artikelnummer | 232310 14 | |
| EAN/GTIN | 4045197551276 | |
| Tillverkarens nummer | 232310 14 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |