{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 18 mm - 24 mm | |
Effektiv längd L1 | 36 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Spännskruvar | 232990 TX9 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232240 18 | |
EAN/GTIN | 4045197717740 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning 18
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 439,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
3 477,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 1,5×D | 1,5×D |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 25 | 25 |
Skaftlängd Ls | 56 | 56 |
Effektiv längd L1 | 36 | 29 |