ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 11

Art-nr: 231705 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
  • Utförande: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SUMOCHAM
Utförande 3×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 11 mm - 11,4 mm
Effektiv längd L1 33 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Skaftlängd Ls 48 mm
ISCAR -artikelbeteckning DCN 110-033-16A-3D
tillverkarens beteckning DCN 110-033-16A-3D
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 231705 11
EAN/GTIN 7291075290875
Tillverkarens nummer 3202419

Benämning

Utförande:

SUMOCHAM borrsystem med utbytbart huvud för högeffektiv hålbearbetning med utbytbara eggar. Unik klämmekanism för bekväm fixering av skärinsatsen utan ytterligare spännskruv. Mångsidig materialanvändning genom ett omfattande skärinsatsprogram. Optimal verktygsstabilitet med samtidigt spiralformade kylkanaler för höga rundgångsnoggrannheter och minsta möjliga axialförskjutning hos borrhålet. Andra tillgängliga utföranden: Grundelement med runt skaft, grundelement för bearbetning av faser hos borrhål vid anbringande av en fasring, grundelement speciellt för användning i flerspindelsvarvar, längdsvarvar och produktionssvarvar.
Toleransklass: IT8-IT9, rundgångsnoggrannhet: 0,03 mm.

Användningsdata:

Med skärinsatser nr 231740231790.

Leveransinnehåll:

Stomme inkl. monteringsnyckel för skärinsatser.

Anmärkning:

  • Välj alltid en strategi med medelhöga skärhastigheter och höga matningsvärden.
  • Ingen snabbmatning eller ändrad spindelrotationsriktning vid återgång.
  • Förborrning i konvexa/konkava ytor: Krökningsradie > 15 x DC krävs, minska matningen till 50 %.
  • För tvärborrade hål är den största tillåtna diametern lika med 1/4 av kärndiametern DC.
  • Pakethål kräver stabila förhållanden. för att reducera luckor mellan arbetsstyckelement.
  • In och utgångar vid upp till 7° lutning kan utföras med reducerad matning (cirka 20 – 30 %).
  • Beteckningskonvention: DCN [storlek]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Exempel:
    Nr 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Nr 231705 6 DCN 060-018-12A-3D
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
    Storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen