{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Utförande | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Effektiv längd L1 | 185 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Spännskruv | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
totallängd L | 295 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231610 36 | |
EAN/GTIN | 4045197726001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill grundelement 36 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
9 434,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
7 614,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 36 ;36,99 | 36 ;47 |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 5×D | 5×D |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 32 | 40 |
Skaftlängd Ls | 60 | 70 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |