{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Utförande | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 18 mm - 18,99 mm | |
Effektiv längd L1 | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Spännskruv | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
totallängd L | 180 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231610 18 | |
EAN/GTIN | 4045197603012 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HiPer-Drill grundelement 18 mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
4 598,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
86 styck i lager
4 524,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Invändig | ja | ja |
Skaftdiameter Ds | 25 | 25 |
Skaftlängd Ls | 56 | 56 |
Effektiv längd L1 | 95 | 168,3 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |