BDMT 070302 ER-JT ST1400

Art-nr: 227135 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
290 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär BDMT 070302 ER-JT
Typ ST1400
Hörnradie 0,2 mm
Sort PR1225
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,07 − 0,11 mm
Sort PR1225
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227135 ST1400
EAN/GTIN 4960664609222
Tillverkarens nummer TKB00285

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D. Exakt 90° upp till ap = 4 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare