Hörnfräs 90° MECX 25/7 mm

Art-nr: 227100 25/7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 7
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 6 mm
Utkragningslängd L1 25 mm
totallängd Ltot 120 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
⌀ D3 22 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 47 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 48 mm
Rampningsvinkel αmax 0,55 grad
Rampningslängd L för αmax 21 mm
Passande vändskär BD.. 0703
Vändskärsskruv 229707 (T6; 0,45 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227100 25/7
EAN/GTIN 4960664462889
Tillverkarens nummer THN03651

Benämning

Beskrivning:

Förbättrad produktivitet även vid instabila bearbetningsförhållanden tack vare mycket liten delning. Låga skärkrafter och hög stabilitet för liten vibrationstendens. Möjliggör fler fräsarbeten som ansatsfräsning, rampning etc.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen