LOMU...08ER-SM 15

Art-nr: 225235 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
40 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär LOMU...08ER-SM
Typ INOX
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR1525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,06 mm - 0,15 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 225235 15
EAN/GTIN 4960664648924
Tillverkarens nummer TLB04357

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

MEGACOAT-belagda vändskär med 4 skär i dubbelsidigt utförande. Den stora axiella spånvinkeln på maximalt 10° ger en markant sänkning av skärkraften.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae=0,3 x D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare