LOMU...08ER-SM 15

Réf.: 225235 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette LOMU...08ER-SM
Type INOX
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance PR1525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,06 mm - 0,15 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225235 15
EAN / GTIN 4960664648924
Réf. fabricant TLB04357

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes avec revêtement MEGACOAT et 4 arêtes − grâce à l’exécution double face. Grâce au grand angle de coupe axial de max. 10°, l’effort de coupe est nettement réduit.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae=0,3 x D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :