SPMT 1806 EDSR-NB3T ST1400

Art-nr: 224017 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    439,60  SEK / st.
  • Från 10st.
    366,34  SEK / st.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SPMT 1806 EDSR-NB3T
Typ ST1400
Sort PR1230
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,06 - 0,25 mm
Användningsdata Grov-bearbetning
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 6,35 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 224017 ST1400
EAN/GTIN 4960664547074
Tillverkarens nummer TKC05465

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
160
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Speciell vändskärsgeometri ger mindre skärkrafter och bättre spånbrytning. Alla typer med Wiper-skär för höga matningshastigheter.

Användningsdata:

NB2T/NB3T: Idealiska för intermittent bearbetning, hög skärförmåga och snabba matningar.

Anmärkning:

Fräsarna bestyckas växelvis med samma antal vändskär i form NB2 och NB3. Observera bestyckningsanvisningarna på hållaren.
Riktvärden för användning för ae = 1×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare