SPMT 1806 EDSR-NB3T ST1400

Prekės Nr.: 224017 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    34,69 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    28,91 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SPMT 1806 EDSR-NB3T
Tipas ST1400
Kietlydinys PR1230
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,06−0,25 mm
Paskirtis Rupusis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 6,35 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 224017 ST1400
EAN / GTIN 4960664547074
Gamintojo numeris TKC05465

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
160
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Specialios geometrijos keičiamos plokštelės sumažina pjovimo jėgą ir geriau laužia drožles. Visi tipai su Wiper pjovimo briaunomis, kad pastūmos būtų didesnės.

Paskirtis:

NB2T / NB3T: idealu netolygioms pjovimo sąlygoms, dideliam našumui ir didelėms pastūmoms.

Pastaba:

Frezos komplektuojamos pakaitomis tvirtinant vienodą skaičių NB2 ir NB3 formos keičiamų plokštelių. Laikykitės eiliškumo, nurodyto prie laikiklio.
Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 1×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Compare with similar products

This article


Recommendations


SPMT 1806 EDSR-NB3T  ST1400

SPMT 1806 EDSR-NB3T ST1400

reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
34,69 €
nuo 10  Vienetai
28,91 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 421 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
13,02 €
nuo 10  Vienetai
10,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 083 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
11,64 €
nuo 10  Vienetai
9,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 443 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,64 €
nuo 10  Vienetai
12,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
733 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
24,00 €
nuo 10  Vienetai
20,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
707 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
24,24 €
nuo 10  Vienetai
20,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
485 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
24,36 €
nuo 10  Vienetai
20,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
493 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
29,88 €
nuo 10  Vienetai
24,90 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4 4 4 4 4 4 4 4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SPMT 1806 EDSR-NB3T SEKN 1203 AFTN SECN 1203 AFSN SDHX 0903 AFTN SNHX 1102 SNHX 1103 SNHX 1103 SNHX 1207
Plokštelės storis E 6,35 3,18 3,18 3,18 2,38 3,18 3,2 7,94
Ašmenys HM HM HM HM HM HM HM HM
Tipas ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
Pastūma fz per dantį 0,06−0,25 0,19 0,19 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai