• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Högmatningsfräs MFH Harrier med cylinderskaft, för vändskärplattor SO..

Art-nr.: 222050 80/5
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
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 80 mm
Antal skär Z 5
Skaftform Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 56 mm
största skärdjup ap max 2 mm
maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri 5 mm
Utkragningslängd L1 50 mm
totallängd Ltot 150 mm
Skaftdiameter Ds h6 42 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 136 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 158 mm
Rampningsvinkel αmax 0,38 grad
Rampningslängd L för αmax 55 mm
Passande vändskär SOMT..
Vändskärsstorlek 14
Vändskärsskruv 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Inställningsvinkel κ 10 grad
Produktslag Kopierfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 222050 80/5
EAN/GTIN 4960664712601
Tillverkarens nummer THN07620
Tillverkare/ansvarig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Benämning

Beskrivning:

Högmatningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga matningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggar och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

Användningsdata:

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.