{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 23 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri | 3,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 50 mm | |
totallängd Ltot | 150 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 63 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,92 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 22,4 mm | |
Passande vändskär | SOMT.. | |
Vändskärsstorlek | 10 | |
Vändskärsskruv | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 10 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 222050 40/4 | |
EAN/GTIN | 4960664707522 | |
Tillverkarens nummer | THN07617 |