Högmatningsfräs MFH mini 25/5 mm

Art-nr: 221950 25/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 18 mm
maximalt sågdjup ap max 1 mm
Utkragningslängd L1 60 mm
totallängd Ltot 140 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 43 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 48 mm
Rampningsvinkel αmax 1,05 grad
Rampningslängd L för αmax 16,3 mm
Passande vändskär LOGU 0303..
Vändskärsskruv 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Inställningsvinkel κ 15 grad
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221950 25/5
EAN/GTIN 4960664741304
Tillverkarens nummer THN07601

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen