{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 12 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 25 mm | |
totallängd Ltot | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 28 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,03 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 11,1 mm | |
Passande vändskär | LPGT 0102.. | |
Vändskärsskruv | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 11 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221941 16/4 | |
EAN/GTIN | 4960664778393 | |
Tillverkarens nummer | THN08248 |