{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 53 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 3,5 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 133 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 158 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,38 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 52,3 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 | |
Passande vändskär | XE.. 1605 | |
Vändskärsskruv | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 16 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221908 80/6 | |
EAN/GTIN | 4059782503533 | |
Tillverkarens nummer | 5667006 |