{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
⌀ D3 | 14 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,9 mm | |
totallängd Ltot | 35 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 39 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,87 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 13,2 mm | |
Passande vändskär | XP.. 0603 | |
Vändskärsstorlek | 06 | |
Vändskärsskruv | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221905 25/4 | |
EAN/GTIN | 4059782503496 | |
Tillverkarens nummer | 5667023 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kopierfräs 7792VX 25/4 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
5 508,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
3 439,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 |
Fästgänga M | M12 | M12 |
totallängd Ltot | 35 | 35 |
Skaftutförande | med gänga | med gänga |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 | 48 |
Rampningsvinkel αmax | 0,87 | 1,15 |
Rampningslängd L för αmax | 13,2 | 17,4 |