{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
⌀ D3 | 24 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,9 mm | |
totallängd Ltot | 43 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 59 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 68 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,49 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 23,2 mm | |
Passande vändskär | XP.. 0603 | |
Vändskärsstorlek | 06 | |
Vändskärsskruv | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221905 35/6 | |
EAN/GTIN | 4056544196316 | |
Tillverkarens nummer | 6024320 |