HAIMER MILL HM-torusfräsar SAFE-LOCK 10/0,5 mm

Art-nr: 220298 10/0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning AlTiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 32 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft h6safelock
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 22 mm
Skärradie R1 0,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 30,5 mm
Friställningsdiameter D1 9,5 mm
totallängd L 73 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,055 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,065 mm
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 220298 10/0,5
EAN/GTIN 4034221143327
Tillverkarens nummer F2004NNL1000R0.50DA

Användningstabell

Aluminium, plast
N
480
Alu (kortspånig)
N
480
Alu > 10% Si
N
375
Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Med SAFE-LOCK utdragssäkring för extra formpassning. Säkrar i kombination med SAFE-LOCK verktygsfästen verktyget mot utdragning.
För universell användning i stålmaterial och höglegerade stål, särskilt rostfria stål. Med cylindrisk kärna för optimal verktygsstyvhet vid spårfräsning. Garanterad processäkerhet vid rampning och borrcirkulärfräsning genom speciell ändgeometri.

Anmärkning:

Verktygsfäste med SAFE-LOCK utdragsskydd finns i delen Spännteknik.
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
    ⌀ f9 DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen