{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Invändig | ja | |
Spänndiameter d1 | 26 mm | |
Kraglängd L1 | 50 mm | |
totallängd Ltot | 116 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
Spännskiva | 219845 | |
Spännskruv | 219837 (SW3; 6,0 Nm) | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 218205 16/26 | |
EAN/GTIN | 2050001737298 | |
Tillverkarens nummer | 163703 |