{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Invändig | ja | |
Spänndiameter d1 | 21,6 mm | |
Kraglängd L1 | 45 mm | |
totallängd Ltot | 111 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
Spännskruv | 219836 (SW4; 24,5 Nm) | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 218205 13/21 | |
EAN/GTIN | 2050001737281 | |
Tillverkarens nummer | 163702 |