Radie-vändskär 3,5

Art-nr: 216841 3,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    202,08  SEK / st.
  • Från 10st.
    168,40  SEK / st.
på begäran
I lager
966 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HB7525
Matning fz per tand 0,1 mm - 0,4 mm
längd L 15 mm
bredd B 9,52 mm
Vändskärstjocklek S 3,18 mm
passande radiefräs 216825 2
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 216841 3,5
EAN/GTIN 4062406706487

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
390
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
110
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Användningsdata:

Universellt användbar vändskärsplatta, i första hand för stål, höglegerade stålmaterial och gjutgods. Optimerad spånbrytare för obehindrat spånflöde.

Anmärkning:

Kan också användas på radiesvarvverktyg nr 294500.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Radie r Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen