{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Försänkn-⌀ D | 20 mm | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsområde fasningsvinkel | 0-90 | |
Antal skär Z | 1 | |
Utkragningslängd L1 | 44 mm | |
totallängd Ltot | 98 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
Passande vändskär | SP.T1204.. | |
Skruvsats förvändskär | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Justerelement | 219886 | |
Klämskruv för justerelement | 219888 | |
Produktslag | Försänkare |
Artikelnummer | 216635 20 | |
EAN/GTIN | 4045197778987 |