APKT 1604PDER-45 UNI

Art-nr: 215780 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    410,57  SEK / st.
  • Från 10st.
    342,14  SEK / st.
på begäran
I lager
198 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär APKT 1604PDER-45
Typ UNI
Sort X500
Skärmaterial VHM
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215780 UNI
EAN/GTIN 2050002058224
Tillverkarens nummer 5666164

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
55
GG(G)
K
180
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Dessa vändskärsplattor får bara användas med skruv nr 229908 (15 IP; 5,0 Nm). Vid användning av vändskärsplattor med r ≥ 3,2 mm på hållare nr 215705, 215710, 215715 och 215717 måste vändsskärsfickan modifieras.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare