{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | APKT 1604PDER-45 | |
| Forma básica | Forma pentagonal | |
| Anchura de la plaquita de corte | 9,4 mm | |
| Grosor de placas de corte | 4,76 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 16,6 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Longitud del borde de corte | 16,6 mm | |
| Altura del filo de corte | 5,25 mm | |
| Radio angular | 0,8 mm | |
| Longitud del chaflán angular | 2,17 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
| Ángulo en punta de rincón | 85 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal, filo principal | 11 grados | |
| Código ISO | APKT 1604PDER-45 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 4,76 mm | |
| Modelo de rompevirutas | UNI | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | HOG | |
| Material de corte, denominación del fabricante | X500 | |
| Recubrimiento | CVD | |
| Clase | X500 | |
| Grosor de la inserción | 4,76 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | AP1604PD3R | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | AP1604PD3R | |
| Designación plaquita de corte | APKT 1604PDER-45 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M) | |
| Clase de tolerancia | L | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Posibilidad de reafilado | no | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma de aristas vivas (F) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 2 ud. | |
| Peso | 5 g | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 215780 UNI | |
| EAN / GTIN | 2050002058224 | |
| Número del fabricante | 5666164 | |
| Fabricante/responsable | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |