LOEU 130708 TR-M ST900

Art-nr: 215131 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    369,56  SEK / st.
  • Från 10st.
    307,93  SEK / st.
på begäran
I lager
4 465 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär LOEU 130708 TR-M
Typ ST900
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Matning fz 0,2 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215131 ST900
EAN/GTIN 4045197866844

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
255
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
90
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 10 mm

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare