SOMT 120508 PDER ST900

Art-nr: 214865 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    222,07  SEK / st.
  • Från 10st.
    185,13  SEK / st.
på begäran
I lager
2 109 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOMT 120508 PDER
Typ ST900
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,2 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 5,56 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214865 ST900
EAN/GTIN 4045197550637

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
320
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
260
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare