SEKT 1204 AFTN UNI

Art-nr: 214315 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    177,36  SEK / st.
  • Från 10st.
    147,87  SEK / st.
på begäran
I lager
10 247 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SEKT 1204 AFTN
Typ UNI
Sort HB735
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 4,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214315 UNI
EAN/GTIN 4045197601728

Användningstabell

Alu > 10% Si
N
650
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
140
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare