Hi5 högmatningsfräs 52/5 mm

Art-nr: 213210 52/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Hi5
Skär-⌀ DC 52 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med hål
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 37,6 mm
maximalt sågdjup ap max 1,4 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär POMX 0704..
Skruvsats förvändskär 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Inställningsvinkel κ 90 grad
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213210 52/5
EAN/GTIN 4045197783561

Benämning

Utförande:

Extra lugn gång tack vare differentialdelning.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 10IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen