POMX 0704ZEER M INOX

Art-nr: 213134 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    212,89  SEK / st.
  • Från 10st.
    177,41  SEK / st.
på begäran
I lager
917 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär POMX 0704ZEER M
Typ INOX
Sort HB9640
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 3,61 mm
Matning fz per tand 0,9 mm
Antal byten/skär 5
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213134 INOX
EAN/GTIN 4045197743251

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
320
Stål < 900 N/mm²
P
280
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
vått maximal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Planskärslängd: 1,5 mm för hög ytkvalitet.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare