Färdigfräs 32/4 mm

Art-nr: 212538 32/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  med gänga
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
maximalt sågdjup ap max 3 mm
totallängd Ltot 42 mm
Fästgänga M M16
Passande vändskär CPHX 09T3..
Skruvsats förvändskär 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212538 32/4
EAN/GTIN 4062406098773

Benämning

Utförande:

Precisionsfärdigfräs för synnerligen effektiv förfärdig- och färdigbearbetning. På grund av omarbetad Wiper-geometri lämplig för utomordentliga ytkvaliteter i slipkvalitet. Extrem tidsbesparing möjlig tack vare stort radsprång och hög tandmatning.

Användningsdata:

Typiskt verktyg inom sänk- och formbyggnad.

Anmärkning:

GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 3,8 med klinga nr 674252 storlek 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär