{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
liten diameter D3 | 6 mm | |
stor diameter D2 | 12 mm | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 4,2 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Fasfräsning | 45 grad | |
Matning fz i kortspånande aluminium | 0,085 mm | |
Matning fziiPMMA akryl | 0,085 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208154 12M | |
EAN/GTIN | 4062406774844 |