HM-fullradiefräs 4 mm

Art-nr: 207026 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
79 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 2

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,03×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HSC
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Skärlängd Lc 7 mm
radie R 2 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 17 mm
Friställningsdiameter D1 3,7 mm
totallängd L 54 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium 0,03 mm
Färgring gul
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 207026 4
EAN/GTIN 4045197596437

Användningstabell

Alu
N
230
Alu (kortspånig)
N
180
Alu > 10% Si
N
140
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Med extra polering i spånutrymmena för enastående spånavgång i långspånande aluminiummaterial.
Längder liknande DIN 6527.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen