HM-fullradiefräs 12 mm

Art-nr: 207026 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
34 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 2

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,03×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HSC
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Skärlängd Lc 16 mm
radie R 6 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 38 mm
Friställningsdiameter D1 11,4 mm
totallängd L 73 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium 0,08 mm
Färgring gul
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 207026 12
EAN/GTIN 4045197596482

Användningstabell

Alu
N
230
Alu (kortspånig)
N
180
Alu > 10% Si
N
140
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Med extra polering i spånutrymmena för enastående spånavgång i långspånande aluminiummaterial.
Längder liknande DIN 6527.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen