GARANT Master Steel HM-torusfräs HPC 2/0,5 mm

Art-nr: 206333 2/0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
87 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Skär-⌀ DC 2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,2×D vid valsfräsning; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 2,5 mm
Skärradie R1 0,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 12 mm
Minsta skaftfriställningsdiameter D5 1,8 mm
Största skaftfriställningsdiameter D6 1,95 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 0,008 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 0,01 mm
Färgring grön
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206333 2/0,5
EAN/GTIN 4062406276171

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
85
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
110
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

HPC-fräs med nyutvecklad högkapacitetsbeläggning. För utomordentliga användningstider och optimal spånavskiljningskapacitet i många olika material.
Med dubbelt avbackad släppningsvinkel.
Tolerans: Skärradie R1
Radiestorlek 0,1 mm – 1 mm : R1= ± 0,003 mm.
Radiestorlek > 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.

Användningsdata:

Speciellt för höghastighetsbearbetning inom form- och verktygstillverkning vid kopierfräsning. Utmärkta resultat vid torrfräsning.

Anmärkning:

Efterföljande produkt till nr 206280.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen