• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Art-nr.: 203106 6
Ny produkt
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
125 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f8 DC (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 7

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 7
Spiralvinkel 40 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,07×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HB
Invändig nej
Bearbetningsstrategi TPC
Skärlängd Lc 18 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 25 mm
Friställningsdiameter D1 5,8 mm
totallängd L 62 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Antal spåndelare 1
Hörnfasbredd vid 45° 0,12 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,032 mm
Färgring blå
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 203106 6
EAN/GTIN 4069515013253
Tillverkarens nummer 203106 6
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
340
Stål < 900 N/mm²
P
300
Stål < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Högkapacitetsfräsar med ojämn skärdelning och ojämn dynamisk stigning. Optimerad böjbrotthållfasthet genom användning av ultrafinkornsubstrat. Förskjutna spåndelare för kontrollerad spånbrytning.

Anmärkning:

ae max= 0,07 × D för TPC-bearbetningen.
hmax: De värden som anges i tabellen är maximivärden. För finbearbetningar rekommenderar vi artikelnumren 204012, 204014 och 204015.
EN NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 203117.