• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT Master Steel HM-minifräs HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,8mm

Art-nr.: 202295 1,8
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
128 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Skär-⌀ DC 1,8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 3 mm
totallängd L 38 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,02 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,005 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,006 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 202295 1,8
EAN/GTIN 4062406271336
Tillverkarens nummer 202295 1,8
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Extra kort egg för maximal stabilitet. Skaftlängd enligt DIN för förbättrat stöd för verktyget i fästet. Det ökar verktygets användningstid signifikant.
Verktyg för universell bearbetning.

Anmärkning:

Form HB kan levereras till samma pris.
Beställ form HB med nr 202297.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla