Skrubb-pinnfräs för T-spår 32X14 mm

Art-nr: 194050 32X14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 5
  • Fräsprofil: m. sicksacktandning
  • Tolerans nom.-⌀: d11
  • Tandantal Z: 8
  • Spiralvinkel: 15

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 32 mm
Skärlängd Lc 14 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 5
Fräsprofil m. sicksacktandning
Tolerans nom.-⌀ d11
effektivt antal skär Zeff 4
Tandantal Z 8
Spiralvinkel 15 grad
Matningsriktning horisontell
Skaft DIN 1835 B
Invändig nej
För T-spårDIN 650 18 mm
Friställningsdiameter D1 15 mm
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Matning fz i stål < 750 N/mm2 0,09 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring Utan
Produktslag Spårfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 194050 32X14
EAN/GTIN 4045197109736

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Skär på periferin och på båda sidor. Med sicksacktandning och med spånbrytare.

Anmärkning:

För fräsning av T-spår enligt DIN 650.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen