{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 18 mm | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 5 | |
Fräsprofil | m. sicksacktandning | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
effektivt antal skär Zeff | 4 | |
Tandantal Z | 8 | |
Spiralvinkel | 15 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 1835 B | |
Invändig | nej | |
För T-spårDIN 650 | 10 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 8 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spårfräs |
Artikelnummer | 194050 18X8 | |
EAN/GTIN | 4045197109699 |