Fräs 8X80 mm

Art-nr: 190750 8X80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
360 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 5
  • Tolerans nom.-⌀: js14
  • Tandantal Z: 1
  • Spiralvinkel: 30
  • Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 5
Tolerans nom.-⌀ js14
Tandantal Z 1
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft Cylindriskt skaft med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 14 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 54 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,23 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 190750 8X80
EAN/GTIN 4045197098757

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
120
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Speciell skärgeometri för aluminium och plast.
Skär både på sidan och i änden med endast ett skär.
Med reducerat fäste.
Strl 5×100 kan användas speciellt som vattenspårsfräs.

Användningsdata:

För urfräsning av spår i dörrar och fönster av aluminium eller plast med högvarviga specialfräsmaskiner (Elu, Haffner osv.).