Frees 8X80 mm

Artikelnummer: 190750 8X80
op aanvraag
Op voorraad
360 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS Co 5
  • Tolerantie nominale ⌀: js14
  • Aantal tanden Z: 1
  • Spiraalhoek: 30
  • Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 5
Tolerantie nominale ⌀ js14
Aantal tanden Z 1
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht Cilinderschacht met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 14 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 54 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,23 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 190750 8X80
EAN/GTIN 4045197098757

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
120
Aluminium > 10% Si
N
100
Staal < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale snijkantgeometrie voor aluminium en kunststof.
Met maar één snijder aan de omtrek en aan de kopse kant snijdend.
Met smaller toelopende schacht.
Gr. 5×100 speciaal toepasbaar als watersleuffrees.

Toepassing:

Voor het uitfrezen van sleuven in deuren en ramen van aluminium of kunststof op speciale freesmachines met een hoog toerental (Elu, Haffner enz.).