• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Metallsågband 20×2375, Tänder per tum: 5/8

Art-nr.: 173560 5/8
Pris per 1 st. (SEK 185,62 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 3st.
    440,85 SEK / 1 st.
    (SEK 185,62 / 1 Metre)
  • Från 5st.
    367,37 SEK / 1 st.
    (SEK 154,68 / 1 Metre)
  • Minsta orderkvantitet 3 st.
  • Beställningssteg: 3 st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tänder per tum Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Tandning: combi
  • Spånvinkel: 0

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial HSS Co 8
Tandning combi
Spånvinkel 0 grad
Bredd 20 mm
Tjocklek 0,9 mm
Längd 2 375 mm
Produktslag Metallbandsågblad

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 173560 5/8
EAN/GTIN 4045197253842
Tillverkarens nummer 17280200905800-02375
Tillverkare/ansvarig person ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobolt: Bimetallsågblad med hög kapacitet med tandad egg av legerat snabbarbetsstål (HSS, 67-69 HRC) M42 och ett bärarband av höglegerad fjäderbandstål.

Användningsdata:

Kombitandning 0° − Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).
Kombitandning 10° − Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).
Normaltandning 0° − För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.
Normaltandning 10° − För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

Anmärkning:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.