HM-maskinbrotsch H7 16 mm

Art-nr: 164500 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
53 styck i lager
  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: HM K10
  • Norm: DIN 8093
  • Invändig: nej
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h6

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 16 mm
Beläggning obelagd
Tolerans H7
Skärmaterial HM K10
Norm DIN 8093
Invändig nej
Skaft Cylindriskt skaft med h6
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 52 mm
Utkragningslängd L1 119 mm
totallängd L 170 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 12,5 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,18 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,2 mm
Skafttolerans h9
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 164500 16
EAN/GTIN 4045197252142

Användningstabell

Alu
N
35
Alu (kortspånig)
N
30
Stål < 500 N/mm²
P
20
Stål < 750 N/mm²
P
13
Stål < 900 N/mm²
P
10
Stål < 1100 N/mm²
P
8
Stål < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Långa skäreggar, med vänsterspiral.
Extremt differentialdelad (EU) från strl 2.
Härigenom blir hålet helt runt och fritt från kuggmärken.

Användningsdata:

På stabila, lågvibrerande maskiner. Längre utslitningstid och måttnoggrannhet som HSS-brotschar.

Skärmaterial:

Strl 1−13 Solid hårdmetall.
Strl 14−16 med HM-vändskär, bakom dessa hårda styrlister av nitrerstål.
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen