HM-maskinbrotsch H7 12 mm

Art-nr: 164500 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager
  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: HM K10
  • Norm: DIN 8093
  • Invändig: nej
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h6

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 12 mm
Beläggning obelagd
Tolerans H7
Skärmaterial HM K10
Norm DIN 8093
Invändig nej
Skaft Cylindriskt skaft med h6
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 44 mm
Utkragningslängd L1 102 mm
totallängd L 151 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,15 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm - 0,2 mm
Skafttolerans h9
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 164500 12
EAN/GTIN 4045197252104

Användningstabell

Alu
N
35
Alu (kortspånig)
N
30
Stål < 500 N/mm²
P
20
Stål < 750 N/mm²
P
13
Stål < 900 N/mm²
P
10
Stål < 1100 N/mm²
P
8
Stål < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Långa skäreggar, med vänsterspiral.
Extremt differentialdelad (EU) från strl 2.
Härigenom blir hålet helt runt och fritt från kuggmärken.

Användningsdata:

På stabila, lågvibrerande maskiner. Längre utslitningstid och måttnoggrannhet som HSS-brotschar.

Skärmaterial:

Strl 1−13 Solid hårdmetall.
Strl 14−16 med HM-vändskär, bakom dessa hårda styrlister av nitrerstål.
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen