HSS högkapacitetsbrotsch HPC bottenhål 25H7 mm

Art-nr: 164359 25H7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 25 mm
Beläggning TiAlN
Tolerans H7
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HA med h6
Bearbetningsstrategi HPC
Användning vid håltyp för bottenhål
Skärlängd Lc 25 mm
Utkragningslängd L1 125 mm
totallängd L 180 mm
Antal skär Z 8
Skaftdiameter Ds 20 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,3 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,3 mm
Färgring grön
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 164359 25H7
EAN/GTIN 4045197768032

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
45
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

NC-anpassat utförande med rak skaft-⌀ för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar.
Härigenom uppnås mycket hög rundgångsnoggrannhet och processäkerhet.
Det behövs inte längre någon specialhållare.
Med invändig kylmedelstillförsel för HPC-bearbetning och därmed lägre produktionskostnader.
Med korta skäreggar och raka spår.
Toleransspecifikationer:
Konfigurerbar:
Brotscharna färdigslipade för passning enligt uppgifter.
H7: Utförande enligt DIN1420 för håltolerans H7.

Användningsdata:

För HPC/HSC-brotschning av bottenhål.
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen