HSS högkapacitetsbrotsch HPC bottenhål 17 mm

Art-nr: 164359 17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Tolerans: konfigurerbar
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 17 mm
Beläggning TiAlN
Tolerans konfigurerbar
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HA med h6
Bearbetningsstrategi HPC
Användning vid håltyp för bottenhål
⌀-Område 16,210 mm - 17,200 mm
Skärlängd Lc 25 mm
Utkragningslängd L1 78 mm
totallängd L 150 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 18 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,23 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,2 mm
Färgring grön
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 164359 17
EAN/GTIN 4045197769930

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
45
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

NC-anpassat utförande med rak skaft-⌀ för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar.
Härigenom uppnås mycket hög rundgångsnoggrannhet och processäkerhet.
Det behövs inte längre någon specialhållare.
Med invändig kylmedelstillförsel för HPC-bearbetning och därmed lägre produktionskostnader.
Med korta skäreggar och raka spår.
Toleransspecifikationer:
Konfigurerbar:
Brotscharna färdigslipade för passning enligt uppgifter.
H7: Utförande enligt DIN1420 för håltolerans H7.

Användningsdata:

För HPC/HSC-brotschning av bottenhål.
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen