NC-brotsch 11,50 mm

Art-nr: 162902 11,50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 arbetsdagar
0 styck i lager
  • Tolerans: 0 / 0,005
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej
  • Skaft: DIN 1835 A

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 11,5 mm
Beläggning obelagd
Tolerans 0 / 0,005
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
Skaft DIN 1835 A
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 41 mm
Utkragningslängd L1 101 mm
totallängd L 142 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,25 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm - 0,2 mm
Färgring grön
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 162902 11,50
EAN/GTIN 4062406146078

Användningstabell

Alu
N
20
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Version:

Reamers such as 162900, but in 1/100 sizes.
Version suitable for NC similar to DIN 212 with straight shank ⌀ for standard chucking especially in hydraulic chucks or high precision collet chucks. For highest concentricity and process reliability. No need to order special collets.
With long flutes and left-hand helix.
Tolerance specifications:
Size 1.01 – 5.5: Manufacturing or cutting edge tolerance 0 / +0.004 mm.
Size 5.51 – 12.05: Manufacturing or cutting edge tolerance 0 / +0.005 mm.
Ordering example:
Desired dia. 6.24 mm – ordering particulars: article number 162902 6.24.
The 6.24 mm reamer with tolerance 0 / +0.005 mm is supplied.
Depending on availability, delivery time is from stock or max. 1 working week.

To determine which diameter you need for your desired fit, please see the following table (page 231). Often one reamer also covers further fits, since the tolerance bands overlap.

Note:

Reamers in whole number sizes and 1/10 sizes for H7 fit see No. 162900.
For reamers with diameters and fits to specification see No. 162951.
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
    Nominal ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen