NC-brotsch 1,52 mm

Art-nr: 162902 1,52
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
62 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej
  • Skaft: DIN 1835 A
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 1,52 mm
Beläggning obelagd
Tolerans 0 / 0,004
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
Skaft DIN 1835 A
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 9 mm
Utkragningslängd L1 20 mm
totallängd L 43 mm
Antal skär Z 3
Skaftdiameter Ds 2 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,05 mm - 0,1 mm
Färgring grön
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 162902 1,52
EAN/GTIN 4062406136505

Användningstabell

Alu
N
20
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Brotschar som 162900, men i 1/100-dimension.
NC-anpassat utförande motsvarande DIN 212 med rak skaft-⌀ för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar. För högsta rundgångsnoggrannhet och processäkerhet. Inga specialhållare krävs.
Med långa skäreggar och vänsterspiral.
Toleransuppgifter:
Storlek 1,01 – 5,5: Tillverknings- resp. skärtolerans 0 / +0,004 mm.
Storlek 5,51 – 12,05: Tillverknings- resp. skärtolerans 0 / +0,005 mm.
Beställningsexempel:
Önskad diameter 6,24 mm - beställningsuppgift: Artikelnummer 162902 6,24.
Brotschen levereras med 6,24 mm i toleransklassen 0 / +0,005 mm.
Leveranstid allt efter tillgänglighet från lager eller efter högst en arbetsvecka.

Den diameter som behövs för önskad passning framgår av tabellen nedan (sida 231). Ofta kan man också med en enda brotsch täcka in ytterligare passningar, eftersom toleransmåtten kan överlappa varandra.

Anmärkning:

Brotschar i heltals. och 1/10-dimension för H7-passning se nr 162900.
Brotschar för diameter och passning enligt uppgift se nr 162951.
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen