{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Försänkar-⌀ | 8 mm | |
| Beläggning | obelagd | |
| tapp-⌀ | 4,5 mm | |
| Skärmaterial | HSS | |
| Antal skär Z | 3 | |
| Norm | DIN 373 | |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
| För skruvstorlek | M4 | |
| för hålets kvalitetsgrad | m | |
| totallängd L | 71 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
| Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
| Invändig | nej | |
| förborrningshål-⌀ | 4,5 mm | |
| Steghöjd L1 1. steg 1 med fas | 14 mm | |
| Skärlängd lc | 14 mm | |
| Spetsvinkel | 180 grad | |
| Produktslag | Planförsänkare |
| Artikelnummer | 156020 8X4,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197087706 | |
| Tillverkarens nummer | 156020 8X4,5 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |