Planförsänkare enl. DIN för genomgående hål 20X13 mm

Art-nr: 156020 20X13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
244 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 373
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Produktdetaljer

Tekniska data

Försänkar-⌀ 20 mm
Beläggning obelagd
tapp-⌀ 13 mm
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 373
Skaft Cylindriskt skaft med h9
För skruvstorlek M12
för hålets kvalitetsgrad f
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 12,5 mm
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,16 mm/v
Invändig nej
förborrningshål-⌀ 13 mm
Steghöjd L1 1. steg 1 med fas 22 mm
Spetsvinkel 180 grad
Produktslag Planförsänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 156020 20X13
EAN/GTIN 4045197087799

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Spiralformad försänkare. Tapp-⌀ har anpassats till respektive användningsändamål:
f − för genomgående hål kvalitet fin enligt DIN ISO 273.
m − för genomgående hål kvalitet medel enligt DIN ISO 273.

Användningsdata:

För försänkning av insexskruvar DIN 912, 6912, 7984 och cylinderskruvar ISO 1207 (DIN 84).
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
    Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen